※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
低ハロゲンマーカー(中字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39208393
品番
KXSC-LH-50W
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
インク色
白
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
インク
アルコール系顔料インキ
トラスコ品番
858-6424
材質
キャップ・本体:ポリプロピレン(PP)、回転軸:POM
質量(g)
26
適合温度(℃)
-40〜100
入数
1本
線の太さ
中字