WA-10 伸縮タイヤキャリー クレトム 39209756

 

WA-10 伸縮タイヤキャリー クレトム 39209756 WA-10 伸縮タイヤキャリー クレトム 39209756

伸縮タイヤキャリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209756 品番WA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイヤを載せたまま動かせるキャスター付きのタイヤスタンドです。
最大外形647mmのタイヤまで使えるサイズ調節ができる伸縮パイプ構造です。

寸法(mm)420(最大660)×420(最大660)×100 ホワイト×ブラック 耐荷重(kg)約120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39209756
2020-05-12
用途:
夏冬タイヤの整理
カスタムモータースベアー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったよりも造りはしっかりしてましたが、タイヤサイズのメモリがあるともっと親切かなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする