LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39210326 品番RMX300-IND(HYB-IND)
参考基準価格(税別)¥17,730 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電球の種類LED 付属品ヘルメットアタッチメントユニット トラスコ品番125-8439 幅(mm)64 グレー 高さ(mm)41 質量(g)83 奥行(mm)36 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)300 最大点灯時間150時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする