3/22より値下げ!現場を応援

LEDヘッドライト BYTE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210344 品番 BYT90-BK
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298
電球の種類LED トラスコ品番125-8459 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)38 質量(g)64 奥行(mm)32 電源単4形アルカリ/リチウム電池(2本)付属 保護等級IPX4 光源白/赤 使用電池単4形乾電池×2本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)100 連続点灯時間(時間)96 最大点灯時間96時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする