プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト Sync
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210414
品番
SYNC200-GY/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
トラスコ品番
125-8440
幅(mm)
51
色
グレー/ブラック
高さ(mm)
36
質量(g)
83
奥行(mm)
14
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
最大点灯時間
150時間