プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト REMIX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210439
品番
RMX300-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
125-8438
幅(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
41
質量(g)
83
奥行(mm)
36
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
300
最大点灯時間
150時間