HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 9009
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210606
品番
754207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
手袋全体を耐切創性高性能ポリエチレン繊維で編み、危険性の高い手のひら部インナーにSuperfabric[[R上]]生地を採用し、高度な耐切創性と耐突刺性を実現しています。
サイズ
L
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
10.7
手のひらまわり(cm)
22
材質
ヤギ革
色
グレー
規格
EN388 2003:4541、ANSI/ISEA CUT A7
耐摩耗性
4
耐切創性
5
耐引裂き性
4
耐突刺し性
1
トラスコ品番
835-9803
質量(g)
79
色(手首部)
緑色
EN388規格
4X42F