HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 防護服・保護服・特殊服
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 腕カバー
腕カバー PentaArmor 1010
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210615
品番
754210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
L
材質
Super Fabric
トラスコ品番
835-9806
厚さ(mm)
4
質量(g)
127
幅(cm)
手首:12、腕:23
長さ(cm)
48.3
全長(cm)
48.3
耐切創性
5