HEXARMOR(ヘックスアーマー)
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
HEXARMOR(ヘックスアーマー)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210633
品番
754209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
9.9
手のひらまわり(cm)
24.6
材質
SuperFabric、HPPE、グラスファイバー繊維
色
茶色/黒
規格
EN388 2003:4523、ANSI/ISEA CUT A9、ASTM F2878 耐針テスト
耐切創性
5
トラスコ品番
835-9805
質量(g)
79
袖口仕様
マジック
EN388規格
4X33F