テンパール工業
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格感度電流(mA)
15
15
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39211286
品番
GT-31EA 30A 15MA
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
定格感度電流(mA)
15
定格電流(A)
30
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
90
寸法D(mm)
57
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
逆接続
可能
質量(kg)
0.21
JIS規格
JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
3P0E
接続方式
表面形
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)
H80×W90×D57(ハンドル含む)