GT-31EA 30A 30MA JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業 39211295

GT-31EA 30A 30MA JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業 39211295
GT-31EA 30A 30MA JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業 39211295

JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格感度電流(mA)30
内容量1個注文コード39211295品番GT-31EA 30A 30MA
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
定格感度電流(mA)30定格電流(A)30寸法A(mm)80寸法C(mm)40寸法B(mm)90寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.21JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする