※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

343952 トルクレンチ 3/8 Wera 39213537 343952 トルクレンチ 3/8 Wera 39213537

トルクレンチ 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39213537 品番343952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)1 全長(mm)340 負荷方向 トラスコ品番765-9440 質量(g)688 差込角(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする