ストローク(X距離)(mm)±10
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.27
感度0.1mm
クランプレバー式
平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度0.03
モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3
移動量(ツマミ1回転)約18mm