長作動ステージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39217035 品番 LS-414L2
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。

ストローク(X距離)(mm)160 種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.42 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.1 移動量(ツマミ1回転)約18mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする