中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の XYZ回転ステージ
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39218067
品番
LT-211-1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(Z距離)(mm)
±30
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
4.9
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
1.3
感度
0.1mm
クランプ
-
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム、塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.05
移動量
(ツマミ1回転)約18mm