ハイグレードアルミXYZステージ 40×40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39218121 品番LT-4047-SR1
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
XY直交度(mm)0.01 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 ストローク(Z距離)(mm)0〜10 種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.43 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
注意
※Zステージについては、左右対称ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする