LT-412W DT XYZ軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機 39218173

LT-412W DT XYZ軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機 39218173
LT-412W DT XYZ軸ステージ 40×40(両ハンドル) 中央精機 39218173

DT XYZ軸ステージ 40×40(両ハンドル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ストローク(Z距離)(mm)±10
内容量1台注文コード39218173品番LT-412W
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±10ストローク(Y距離)(mm)±10ストローク(Z距離)(mm)±10種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.74感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする