ストローク(X距離)(mm)±15
ストローク(Y距離)(mm)±15
ストローク(Z距離)(mm)±15
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど
質量(kg)0.9
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置片ハンドル
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm