曜日別特売
LT-912 DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機 39218374

LT-912 DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機 39218374
LT-912 DT XYZ軸ステージ 40×90 中央精機 39218374

DT XYZ軸ステージ 40×90

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ストローク(Z距離)(mm)±30
内容量1台注文コード39218374品番LT-912
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

用途
低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
ストローク(X距離)(mm)±30ストローク(Y距離)(mm)±30ストローク(Z距離)(mm)±30種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)90耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.2感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39218374
2016-11-01
用途: モータ測定器
マクソンジャパン株式会社

モータ・シャフトの正確な位置決めができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする