透過型微動回転ステージ Φ150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39219862 品番RS-211T
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。
マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする