微動回転スリムステージ Φ90

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39220097 品番RS-917
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.5°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする