X・Y軸ねじ式ステージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39220133 品番 RX-XY
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

XY軸方向の微動ユニットです。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±7.5 ストローク(Y距離)(mm)±7.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)18 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.64 クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする