UV-125A ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ 39220187 UV-125A ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ 39220187

ブロック(V溝付桝型・A級品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39220187 品番UV-125A
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
トラスコ品番310-6497 材質鋳鉄 幅(mm)125 質量(kg)7.8 高さ(mm)125 奥行(mm)125 精度(μm)7.5 底面とV溝の平行度(μm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする