タッチコネクターミニ エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221158 品番M6R-01ML
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番158-9083 材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状メイルエルボ 質量(g)8 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)-5〜60(圧縮空気/真空) 六角対辺(mm)10 管接続口径R1/8 最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空) ねじの種類R ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする