ソルダーマウンティングピン付FIN PUシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)25 注文コード39221402 品番PUH23-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

振動を考慮し基盤の安定性を計ったディップ型放熱器

寸法L(mm)25 熱抵抗20.2K/W 表面積50cm2 質量(g)8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39221402 PUH23-25 66848196 BPUH23-25 ソルダーマウンティングピン付FIN PUシリーズ 水谷電機工業 ソルダーマウンティングピン付FIN PUシリーズ 水谷電機工業 1袋(10個) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66848162
2024-08-06
用途:
電源基板の3端子IC放熱用に
美武クリエイト 様

電源基板の3端子IC放熱用に使用してます。 放熱器としてはよく出来ていると思います。

対象商品:
66848171
2018-08-01
用途:
製品開発試作
株式会社ウィズダム 様

問題なく使用しています。価格共に満足です。
留めピンの径がユニバーサル基板のスルホールよりも大きく
追加工が必要なので、もう少し小さい径だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする