NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受(開放タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39222743
品番
6901CM
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
軌道輪形状
深溝玉軸受
トラスコ品番
214-0870
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
11
シール
開放形
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
6
内径d(Φmm)
12
精度等級
JIS B 1514 0級
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方