Q5K-YSK-001-Z11 ドライブシャフトオイル YAMAHA(ヤマハ) 39223484

ドライブシャフトオイル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード39223484 品番Q5K-YSK-001-Z11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しております。

用途FJR1300.NEW VMAX.リアアクスルギア専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L SAE80W90 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39223484 Q5K-YSK-001-Z11 70339615 90793-39001 ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL YAMAHA(ヤマハ) ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL YAMAHA(ヤマハ) 1本(500mL) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39223484
2020-09-18
用途:
二輪車のデフオイル
農・林・水産業

ホンダ車に使用しましたが問題なくコスパも良いと思います。

対象商品:
39223484
2017-04-20
用途:
ドライブシャフトのオイル交換

純正品なので間違いない。定価より安く買えたので申し分無し。

対象商品:
39223484
2017-02-02
用途:
バイクのドライブシャフトオイルに使用
運輸・通信業

かなりねばりがあり注入にオイル差しを、使った為時間が掛かってしまった。オイルのスペックは走ってみて確認します。

対象商品:
39223484
2017-01-16
用途:
愛車のドライブシャフトオイルの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使い勝手が良いです。また、すぐ届き、満足しています。

対象商品:
39223484
2016-06-26
用途:
vmax1200デフオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安くていいです。

対象商品:
39223484
2015-08-12
用途:
趣味
建設業・工事業

迅速に配送してもらい商品も安くて品質も確かな純正品が買えたので非常に満足です。

対象商品:
39223484
2014-06-25
用途:
XVのドライブシャフトオイル交換

バイクで使う容量ですと使いきりではないので、ふたの閉められるタイプは助かります。純正品ですので品質には満足しております。

対象商品:
39223484
2015-12-22
用途:
ドライブシャフトオイルの交換

たまに出ていた異音がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする