※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
ステンレスボールバルブ ウィーコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225848
品番
VW-7020
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
トラスコ品番
102-7387
高さ(mm)
47
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-30〜180(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
5.49※温度によって変化有
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)
バルブ種類
ボールバルブ
接続口径D1
Rc3/4
接続口径D2
Rc3/4
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材