※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールバルブ ウィーコック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225866 品番 VW-7032
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
呼び径(A)32 トラスコ品番102-7389 高さ(mm)57 材質(本体)ステンレス(SCS13) 質量(g)675 使用温度範囲(℃)-30〜180(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有 使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体) バルブ種類ボールバルブ 接続口径D1Rc1 1/4 接続口径D2Rc1 1/4 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする