※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボールバルブ ウィーコック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39225884 品番 VW-7050
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)50 トラスコ品番102-7391 質量(kg)1 高さ(mm)74.5 材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-30〜180(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有 使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体) バルブ種類ボールバルブ 接続口径D1Rc2 接続口径D2Rc2 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする