日大工業
日大工業の ジャッキ・馬台
日大工業の パッド/スロープ/ドーリー
日大工業の カースロープ
敷板 ワニ板取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
39226234
品番
004966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
438-7511
種別
U字アンカー
厚さ(mm)
13
質量(kg)
5
色
シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)
長さ(m)
0.2
幅(m)
0.12