曜日別特売
TO-JO-N 浄化槽用オイル TRUSCO 39227431

浄化槽用オイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード39227431品番TO-JO-N
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です

用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示粘度ISO VG56適合範囲タービントラスコ品番390-9794容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする