ジョプラックス
ジョプラックスの ホース
ジョプラックスの コイルホース
コイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39229646
品番
T-803J
参考基準価格(税別)
¥5,018
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
全長(m)
0.78
色
黄
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
115-1343
セット内容
コイルホースとプラスチック継手の組品
全長(mm)
780
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
常用圧力(MPa)
0.7
使用範囲(m)
2
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
180