※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230023
品番
700SCK46
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
許容トルク(N・m)
700
全長(mm)
148
適合レンチ
N560LCK、N700LCK、DTC-N500REV
頭部寸法(mm)
98
有効長(mm)
125
厚さ(mm)
28
トラスコ品番
808-6217
RoHS指令(10物質対応)
対応