※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230066
品番
1000SCK36
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
許容トルク(N・m)
1000
全長(mm)
148
適合レンチ
N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV
頭部寸法(mm)
95
有効長(mm)
130
厚さ(mm)
30
トラスコ品番
808-6137
RoHS指令(10物質対応)
対応