※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230075
品番
1000SCK41
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
許容トルク(N・m)
1000
全長(mm)
151
適合レンチ
N850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV
頭部寸法(mm)
100
有効長(mm)
130
厚さ(mm)
30
トラスコ品番
808-6138
RoHS指令(10物質対応)
対応