※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39230084 品番 1000SCK46
参考基準価格(税別)¥41,790 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 許容トルク(N・m)1000 全長(mm)153 適合レンチN850LCK、N1000LCK、DTC-N1000REV 頭部寸法(mm)106 有効長(mm)130 厚さ(mm)30 トラスコ品番808-6139 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする