KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230127
品番
1500SCK41
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
許容トルク(N・m)
1500
全長(mm)
180
適合レンチ
N1500LCK
頭部寸法(mm)
110
有効長(mm)
160
厚さ(mm)
32
トラスコ品番
808-6149
RoHS指令(10物質対応)
対応