※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39230145 品番 1500SCK50
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 許容トルク(N・m)1500 全長(mm)185 適合レンチN1500LCK 頭部寸法(mm)120 有効長(mm)160 厚さ(mm)32 トラスコ品番808-6151 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする