※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230163
品番
1500SCK60
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
許容トルク(N・m)
1500
全長(mm)
190
適合レンチ
N1500LCK
頭部寸法(mm)
127
有効長(mm)
160
厚さ(mm)
35
トラスコ品番
808-6153
RoHS指令(10物質対応)
対応