画像準備中

カーAV取付けキット

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーミツビシ 主な適合車種アウトランダー/パジェロ(1DIN+1DIN) 構成部品パネル一式、コネクター(20P)、その他 注文コード39233047 品番NKK-M37D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はメーカー・主な適合車種・構成部品など116種類から選べます 他の種類を見る

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。

メーカーミツビシ 主な適合車種アウトランダー/パジェロ(1DIN+1DIN) 構成部品パネル一式、コネクター(20P)、その他
注意
※年式・型式により取り付けできない車種がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39232821
2025-06-15
用途:
カーステレオの取り付け
製造業

古い車へのカーステレオの取り付けに使いましたが 取り付けステーとフロントパネルの使用して普通に取り付けが出来ました。

対象商品:
39233345
2022-07-06
用途:
配線、設備工事
斉藤電信 様 (建設業・工事業)

友達のボンゴにカーステを付けるために、買いました
コレないと付けれないですね

3人が参考にしています
2020-08-10
用途:
ナビの取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

造りはしっかりしており、決して悪くはありません。私はこのような配線作業に慣れていますので、問題ありませんが、あまり慣れていない方が作業する際にはコードに何の配線か一切記載が無いので、迷われるかもしれません。慣れない方はKENWOODなどの有名メーカー品がオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
39232444
2020-07-18
用途:
純正オーディオから社外ナビに変更(ミラアヴィ)
農・林・水産業

専用品だけあって、問題なく取り付けできました。取説も分かりやすい方かと思います。
概ね満足ですが、価格が少々高いのと、後期なので色違いなのが、ちょっと残念なところです。

対象商品:
39232487
2020-05-01
用途:
ナビの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

車種ごとの専用品なのでサイズはぴったり。
ケーブルやステイ用の金具もあって便利。
値段は高いが、満足いく内容だった。

対象商品:
39233232
2020-02-05
用途:
MH21SワゴンRの社外オーディオ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

隙間もなく綺麗に取り付けられました、社外品に交換する時は必須です。

1人が参考にしています
対象商品:
39232532
2019-07-25
用途:
車のナビ取付け

今回、純正CDラジカセから、社外品のカーナビ取り付ける為に、購入しましたが、同じ色の配線に差し込むだけで、素人でも、意外と簡単にできました。

対象商品:
39232733
2018-11-27
用途:
カーオーディオの取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

2DINサイズのカーオーディオをステップワゴン(RF3)に取り付けるため使用しました。外枠と変換コネクタがセットになっているので便利でした。枠もサイズが正確で隙間等なく、きれいに装着できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする