内容量1枚
適合車種【トヨタ】イプサム(01年前期以前)、ナディア、ヴォルツ、ウィッシュ、プリウス(03年後期以後)、RAV-4(06年後期以後)【日産】プレーリー(リバティ含む)、エクストレイル(07年前期以前)、ラフェスタ、デュアリス【三菱】シャリオ(グランディスを除く)、ディオン、エアトレック【マツダ】トリビュート、プレマシー(04年後期以後)、アクセラ5ドア(09年後期以後)【ホンダ】ストリーム、エディックス、CR-Vリアタイヤなし(06年後期以後)【スバル】フォレスター、トラヴィック、インプレッサ(07年以後、アネシスを除く)【外車】オペル・ザフィーラ、ベンツBクラス
注文コード39234535
品番BB-N74