防炎ボディーカバー(RV車ミニバン車用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合車種【トヨタ】シエンタ、ラッシュ(リアタイヤ付)、ルミオン【日産】セレナ(99年前期以前)【三菱】RVR(09年以前)【ホンダ】モビリオ、クロスロード、エレメント、フリード【ダイハツ】ビーゴ(リアタイヤ付) 注文コード39234544 品番BB-N75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合車種など9種類から選べます 他の種類を見る

(財)日本防炎協会認定生地使用
国産車〜外車まで幅広く使用可能!
カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!
大変便利なトランク収納袋つき
強風対策ベルト付き
取扱い便利な大型吸盤一点固定式

適合車種
【トヨタ】シエンタ、ラッシュ(リアタイヤ付)、ルミオン
【日産】セレナ(99年前期以前)
【三菱】RVR(09年以前)
【ホンダ】モビリオ、クロスロード、エレメント、フリード
【ダイハツ】ビーゴ(リアタイヤ付)
長さ(m)(車長)4.00〜4.35 主な適合車種シエンタ、RVR、モビリオ 付属品強風対策ベルト3本付 材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
注意
※本製品は完全防水製品ではございません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39234544
2023-12-15
用途:
車保護
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

同じメーカーの製品を使ってましたが1年くらいしか持たないので同じメーカーの高級タイプ【防炎)タイプを購入しました、気持ち生地が厚いような気がしますがこれで長持ちしないと考え物です。

対象商品:
39234544
2022-08-22
用途:
駐車補助
CARRY TEK 様

簡単です。紐付きの固定が、もう少し簡単なればいい。
材質は、炎天下に、耐えられそう。

対象商品:
39234517
2014-09-24
用途:
ガレージで使用

細かいところにもいろいろ考えてつくられているので非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする