内容量1枚
適合車種【日産】モコ、オッティ、ピノ(10年以後)【三菱】トッポBJ(98年以後)、ekワゴン、i【マツダ】AZワゴン、ラピュタ、キャロル(10年以後)【ホンダ】ライフ、Z、ダンク、ザッツ、ゼスト【ダイハツ】ムーヴ、MAX、アトレー(99年後期〜05年前期 但し、7CXは N-77)、ネイキッド、ミラ(07年以後)【スズキ】ワゴンR(ソリオを除く)、ワゴンRワイド、Kei、MRワゴン、セルボ(06年後期以後)、アルト(10年以後)、ラパン【スバル】プレオ、R2、ステラ
注文コード39234587
品番BB-N10