TSM-137 板金ハンマー TRUSCO 39234964 TSM-137 板金ハンマー TRUSCO 39234964 TSM-137 板金ハンマー TRUSCO 39234964

板金ハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39234964 品番TSM-137
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。

全長(mm)327 質量(g)410 頭径(Φmm)40 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)141 トラスコ品番284-9046 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39234973
2022-01-28
用途:
薄板の板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

柄も持ちやすく使いやすい。いい物を買えましたので長く使いたいと思います。

対象商品:
39234964
2017-10-10
用途:
農機具のメンテナンス
卸売・小売業

思った以上に良かったです。力の入り具合も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39234964
2016-03-12
用途:
車に補修

もう少し価格が安いといい

対象商品:
39234964
2015-03-31
用途:
車の板金
TAI−AN 様 (その他業種)

軽くていいのですが力の伝わりが微妙な感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする