TSM-166 板金ハンマー TRUSCO 39234973

 

TSM-166 板金ハンマー TRUSCO 39234973
TSM-166 板金ハンマー TRUSCO 39234973
TSM-166 板金ハンマー TRUSCO 39234973

板金ハンマー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39234973品番TSM-166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,040

広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。

全長(mm)327質量(g)375頭径(Φmm)41材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)137.5トラスコ品番284-9038危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39234973
2022-01-28
用途: 薄板の板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

柄も持ちやすく使いやすい。いい物を買えましたので長く使いたいと思います。

対象商品 : 39234964
2017-10-10
用途: 農機具のメンテナンス
卸売・小売業

思った以上に良かったです。力の入り具合も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39234964
2016-03-12
用途: 車に補修

もう少し価格が安いといい

対象商品 : 39234964
2015-03-31
用途: 車の板金
TAI-ANその他業種

軽くていいのですが力の伝わりが微妙な感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする