TSM-160 板金ハンマー TRUSCO 39234982 TSM-160 板金ハンマー TRUSCO 39234982 TSM-160 板金ハンマー TRUSCO 39234982

板金ハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39234982 品番TSM-160
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。

全長(mm)325 質量(g)400 頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2 トラスコ品番284-9020 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)99.7 持ち手木柄タイプ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39234982
2018-06-20
用途:
ステンレス板溶接部

思ったよりヘッド面積が大きかった。材質的ものは良かった。

対象商品:
39234982
2016-02-29
用途:
板金

適度な重さで叩けます。板金には板金用のハンマーを使う事の意味が分かりました。金槌と違いますね。良い品物だと思います。

対象商品:
39234982
2015-08-12
用途:
板金作業
株式会社西遠陸送 様

良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする