※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39236145
品番
SB325211F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
32
外径D(Φmm)
52
幅b(mm)
11
材質
ふっ素(FKM)
型式
SB
作動方式
(軸)回転
部品番号
AB1904G1
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39236145
SB325211F
83115734
SB2 32 52 11 F
オイルシール(フッソ) SB2型
NOK
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です