※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39236181
品番
SB40588F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
58
幅b(mm)
8
材質
ふっ素(FKM)
型式
SB
作動方式
(軸)回転
部品番号
AB2369A3
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.03(0.3)
接点部
シングルリップ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39236181
SB40588F
83115847
SB2 40 58 8 F
オイルシール(フッソ) SB2型
NOK
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です