VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ(PMP)ネジ口式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
39236366
品番
672895
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
トラスコ品番
115-3082
材質
本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
口内径(Φmm)
13
対応
栓:GL18
耐熱温度(℃)
150
外径(mm)
50